※代表画像

FSE2SY025-S センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ 岩田製作所 46718043 FSE2SY025-S センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ 岩田製作所 46718043

センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46718043 品番 FSE2SY025-S
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥592
販売価格(税別)
538
タイプE2-SYタイプ 質量(g)10 適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 寸法A(mm)25 寸法L(mm)47 寸法t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする