※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)E3C-Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46718077
品番
FSE3C-S
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×20 2本、板ナット(SUSXM7) 1枚
材質
SUS304
質量(g)
31
タイプ
E3C-Lタイプ
寸法t(mm)
2
適合センサ
オムロン:E3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード