※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(右90°角度付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718287
品番
FSE3SY020-R4S
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
タイプ
E3-SYタイプ(右90°角度付)
寸法L(mm)
34
適合センサ
EX-31(M4)
材質
SUS304
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
4.1
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード