※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718472
品番
FSPQSY015-S
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
材質
SUS304
質量(g)
5
タイプ
PQ-SYタイプ
寸法L(mm)
35
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
オムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード