※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46718474
品番
BSH35035
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下
材質
ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金
質量(kg)
約0.18
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格電圧(V)
AC100/200専用
端子形状
電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5
定格電流(A)
50
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
使用周囲温度(℃)
-10〜50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)
締付トルク(N・m)
2.0〜2.5
周囲湿度(%RH)
45〜85
動作時間
(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)
動作電圧
(過電圧)130±5
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動電磁式
耐振動性能
振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s
2
×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。
耐衝撃性能
衝撃加速度490m/s
2
で各部に異常を生じない。
機械的開閉耐久性
0.4万回
電気的開閉耐久性
6000回
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
14-5
フレーム(AF)
50
耐電圧(V/min)
2000
接続可能電線 撚線(mm
2
)
14