Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト本体
3P100A トロリーダクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718483
品番
DH6432K2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金
標準長さ(m)
2
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
100