※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718515
品番
FSTFLX020-Z
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
材質
SPCC
質量(g)
8
タイプ
TF-LXタイプ
寸法L(mm)
26
寸法A(mm)
20
寸法t(mm)
2
適合センサ
オムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード