Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押しスイッチ
2線式リモコンスイッチ12回路横型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46718569
品番
WR6412K
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セット内容
本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質
スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)
タイプ
12回路(横型)(新金属プレート付)
定格電圧(V)
AC24
定格電流(A)
1.5
スイッチ数
12