※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 通信・映像関連
MMポート用SWHUB(1G)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46718623
品番
WTJ8501K
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0〜40
定格消費電力(W)
(最大)3.9
定格入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
使用湿度範囲
10%RH〜90%RH(結露なきこと)
動作表示
【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中
適合電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用
結線方式
ねじなし端子(電線差込式)