※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718639
品番
WTK1911FK
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12(無極性)
色
ベージュ
タイプ
熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付
使用周囲温度(℃)
-10〜40
適合電線
Φ1.6 Φ2.0単線専用
適合プレート
スイッチプレート
適合ボックス
1コ用スイッチボックス
注意
※子器のみの使用はできません。