※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)TS-SXタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718743
品番
FSTSSX030-Z
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
SPCC
質量(g)
10
タイプ
TS-SXタイプ
寸法L(mm)
43
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2
適合センサ
オムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード