※代表画像

FSTSSY030-S センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ 岩田製作所 46718813 FSTSSY030-S センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ 岩田製作所 46718813

センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46718813 品番 FSTSSY030-S
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
タイプTS-SYタイプ 寸法L(mm)49 質量(g)11 適合センサオムロン:E3T 材質SUS304 寸法A(mm)30 寸法t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする