※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718822
品番
FSTSSY030-Z
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
タイプ
TS-SYタイプ
寸法L(mm)
49
質量(g)
11
適合センサ
オムロン:E3T
材質
SPCC
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード