※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)TS-SYタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718847
品番
FSTSSY040-S
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タイプ
TS-SYタイプ
寸法L(mm)
59
質量(g)
12
適合センサ
オムロン:E3T
材質
SUS304
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード