オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 面ファスナータイプ
マジックタイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46718849
品番
DZ-MT20150W
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
自由な長さにカットしてご使用できます。
色
白
材質
【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
長さ(m)
1.5
幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応