※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718865
品番
FSA-L
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
L型
質量(g)
6
タイプ
エアカプラアタッチL
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード