オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 面ファスナータイプ
マジックタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
46718867
品番
DZ-MT135A
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
色
青
材質
【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
全長×幅W(mm)
135×13
アズワン品番
65-0450-65
RoHS指令(10物質対応)
対応