※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718892
品番
FSCZCV100-M8S
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
ブラケット付ネジシャフト タテタイプ
寸法t(mm)
2
材質
SUS304
適合センサ
SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
付属品
六角ナットM8×2、SUSXM7
寸法M(mm)
M8
寸法L(mm)
100
質量(g)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード