※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46718935
品番
FSCZCH150-M8S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
六角ナットM8×2、SUSXM7
材質
SUS304
質量(g)
74
タイプ
ブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ
寸法L(mm)
150
寸法t(mm)
2
寸法M(mm)
M8
適合センサ
SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード