※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)バンブラV
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719005
品番
FSFBZV-12S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
68
タイプ
バンブラV
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
Φ12
CADデータダウンロード