西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 製図用品
西敬(イカリボシ)の 定規
西敬(イカリボシ)の 三角定規
パルカラーネオ三角定規 10cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46719016
品番
PT-N4
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
規格
12cm型
付属品
お名前シール付
適合
オレフィンケース入
材質
PVC(硬質)
厚さ(mm)
1
目盛
(最大)10cm
RoHS指令(10物質対応)
対応