※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RA-L型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719032
品番
FSRALX031-S
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質
SUS304
質量(g)
6
タイプ
RA-LX
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
31
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード