※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RA-サイドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46719057
品番
FSRASY010-S
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質
SUS304
質量(g)
7
タイプ
RA-SY
寸法L(mm)
15.5
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード