カレッジアニマル学習帳 連絡帳 タテ14行

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード46719059 品番LP83
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

人気の動物イラスト柄の学習帳。
ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!
こだわりの裏表紙イラストにも注目!

サイズB5 科目連絡ノート 質量(g)125 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 10mmタテ罫 適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 製本糸綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする