日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
カレッジアニマル学習帳 作文 162字詰
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
46719068
品番
LP77
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
人気の動物イラスト柄の学習帳。
ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!こだわりの裏表紙イラストにも注目!
サイズ
B5
科目
作文
マス数
162
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
罫
9×18・罫刷り色(茶色)
適合年齢(歳)
小学3年生、小学4年生、小学5年生
製本
糸綴じ