※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RA-ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719075
品番
FSRASX035-S
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質
SUS304
質量(g)
6
タイプ
RA-SX
寸法L(mm)
56
寸法A(mm)
35
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード