※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719102
品番
FSRBLX040-S
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
タイプ
RB-LX
材質
SUS304
寸法A(mm)
40
寸法L(mm)
59
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード