※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719197
品番
FSRBFY025-Z
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
タイプ
RB-FY
材質
SPCC
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
59
寸法t(mm)
2
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード