※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719267
品番
FSRCSX035-S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質
SUS304
質量(g)
30
タイプ
RC-SX
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
35
寸法t(mm)
2
適合センサ
SUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード