※代表画像

FSRDLX040-S センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ 岩田製作所 46719285 FSRDLX040-S センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ 岩田製作所 46719285

センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46719285 品番 FSRDLX040-S
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 質量(g)44 タイプRD-LX 寸法L(mm)66 寸法A(mm)40 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする