※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RD-ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719321
品番
FSRDSX045-S
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合センサ
SUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
タイプ
RD-SX
材質
SUS304
寸法A(mm)
45
寸法L(mm)
79
寸法t(mm)
2
質量(g)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード