※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719382
品番
FSRELX065-S
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合センサ
オムロン:E39-R1
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
タイプ
RE-LX
材質
SUS304
寸法A(mm)
65
寸法L(mm)
95
寸法t(mm)
2
質量(g)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード