※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719407
品番
FSREZX032-Z
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質
SPCC
質量(g)
64
タイプ
RE-ZX
寸法L(mm)
57.5
寸法A(mm)
32
寸法t(mm)
2.3
適合センサ
オムロン:E39-R1
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード