※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RE-サイドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719416
品番
FSRESY025-S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合センサ
オムロン:E39-R1
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6 2本
タイプ
RE-SY
材質
SUS304
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
45.5
寸法t(mm)
2
質量(g)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード