TSK-e(US)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719427 TSK-e(US)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719427 TSK-e(US)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719427 TSK-e(US)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719427 TSK-e(US)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719427

一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46719427 品番TSK-e(US)/HOL-10(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能

読取方式センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザー 対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen. 質量(g)95(本体のみ) ライトブル 分解能(mm)0.1(4mil) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作 幅(mm)ウィンドウ:82 ケーブル長(m)1.8 付属品日本語設定マニュアル、白スタンド 仕様PCS値:≧45% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161×85×25 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26〜60 保存湿度範囲10〜95RH 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) 動作湿度(%)10〜90RH プロセッサーマイクロ:32bit インターフェイスUSB 動作電流(mA)100〜120 入力電源(V)DC 5±5% 動作温度範囲(℃)0〜50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46719427 TSK-e(US)/HOL-10(W) 57644634 TSK-e(US)/HOL-10(W) 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 1セット 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする