※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46719531
品番
FSRFSX030-S
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
付属品
ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
材質
SUS304
質量(g)
8
タイプ
RF-SX
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
オムロン:E39-R4
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード