※カラーバリエーション

TS-5300(B)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719813 TS-5300(B)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719813 TS-5300(B)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46719813

一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード46719813 品番TS-5300(B)×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

対応コードデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen 質量(g)290 ブラック 分解能(mm)0.075 (3 mil) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作 ケーブル長(m)1.8 仕様PCS値:30%以上 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×60×86 読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil) 電流(mA)スタンバイ時:20〜30 光源(nm)RED LED (660) 保存温度範囲(℃)-26〜60 有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 光学系2500Pixel CCDセンサー 読み取り速度200 スキャン/秒 使用環境湿度(%)10〜90RH インターフェイスUSB 動作電流(mA)100〜120 入力電源(V)5 DC ±5% 動作温度範囲(℃)0〜50 読取角度(°)45 IP等級IP30
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46719813 TS-5300(B)×5 57644905 TS-5300(B)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB) エフケイシステム 1セット(5台) 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする