商品タイプ有線
インターフェースRS232C
読取方式2500Pixel CCDセンサー
対応コードデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen
質量(g)290
色ライトグレー
分解能(mm)0.075 (3 mil)
耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作
幅(mm)60
長さ(mm)160
高さ(mm)86
ケーブル長(m)1.8
付属品スタンド
仕様PCS値:30%以上
入力電圧(V)DC5±5%
保護等級IP30
読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)
電流(mA)スタンバイ時:20〜30
光源(nm)RED LED (660)
保存温度範囲(℃)-26〜60
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)
読み取り速度200 スキャン/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)100〜120
動作温度範囲(℃)0〜50
電源アダプタAC/ADアダプタなし
読取角度(°)45
使用湿度範囲(%RH)10〜90