曜日別特売
KS-5300-R(LG)/GF-12-US0520 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720319

※カラーバリエーション

KS-5300-R(LG)/GF-12-US0520 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720319
KS-5300-R(LG)/GF-12-US0520 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720319
KS-5300-R(LG)/GF-12-US0520 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720319
KS-5300-R(LG)/GF-12-US0520 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720319
KS-5300-R(LG)/GF-12-US0520 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 46720319

一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード46720319品番KS-5300-R(LG)/GF-12-US0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.質量(g)約130( ケーブルを除く)ライトグレー分解能(mm)0.1(4mil)耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作ケーブル長(m)約1.8付属品設定マニュアル仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:160×60×86、ホルダー:255×105×140電流(mA)スタンバイ時:70光源(nm)可視光レーザー650±10保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存EMC規格FCC、 CE使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)インターフェイスUSB動作電流(mA)180入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50電源アダプタAC/ADアダプタありスキャンレート100スキャン/秒読取深度(mm)100~600(PCS90%)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
※LED蛍光灯をご使用されている環境下によっては、読み難かったり誤読したりする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする