DS-3300(LG)×5 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム ケーブル長1.8m 46720504

※カラーバリエーション

DS-3300(LG)×5 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46720504 DS-3300(LG)×5 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46720504 DS-3300(LG)×5 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 46720504

ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 仕様インジケーター:ブザー、LED、PCS値:25%以上、対外乱光:最大 1600Lux の通常の室内光に対応 / 最大 86、000Lux の太陽光に対応 ライトグレー 注文コード46720504 品番DS-3300(LG)×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

対応コード
【1次元コード】UPC-A、 UPC-E、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN-8、 Code 39 (標準)、 Code 39 (フルアスキー)、 ITF2/5、 NW-7、 Code 128、 GS1-128、 GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar、 GS1 Expanded
【2次元コード】GS1 DataBar Composite、 PDF417、 MicroPDF417、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 Aztec Code
【郵便コード】日本郵便
質量(g)約120(ケーブルを除く) ライトグレー 分解能(mm)【深度】Code39(5mil):60〜120、100%UPCA(13mil):40〜300、Code39(20mil):35〜350、PDF417(6.8mil):50〜140、DataMatrix(10mil):55〜120、QRCode(20mil):20〜260 耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作 ケーブル長(m)約1.8 仕様インジケーター:ブザー、LED、PCS値:25%以上、対外乱光:最大 1600Lux の通常の室内光に対応 / 最大 86、000Lux の太陽光に対応 材質(本体)ABS + ラバー 規格CE (EMC) 消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×160×86 読取移動体読み取り可能速度:最大25インチ(63.5 cm)/秒 解像度640H×480V ピクセル (VGA) 保証期間1年間 視野角水平:51°/垂直:40° 光源(nm)【読取・エイミング】照準エレメント:617 LED / 照明エレメント:6500K LED 保存温度範囲(℃)-20〜70 読み取り速度30fps/秒 使用環境湿度(%)5〜90RH(結露なきこと) インターフェイスUSB (HID/COM) 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0〜50 読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60 最小分解能1次元(Code39): 4.0mil (0.102mm)、2次元(Data Matrix): 6.6mil (0.168mm)
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46720504 DS-3300(LG)×5 57645474 DS-2300R-B ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする