HOL-CL 汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム 46720583 HOL-CL 汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム 46720583 HOL-CL 汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム 46720583 HOL-CL 汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム 46720583

汎用バーコードリーダーホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46720583 品番HOL-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー
卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能

材質アクリル 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×82×78 対応機種CCD-700、FK-700V、FK-800V、TSK-e、KS-5300、TS-5300、Bi-2000、DS-3300、DS-5300など ねじ穴(Φmm)固定用:直径45×2
注意
※壁掛用のネジなどは付属されておりません。(別途ご用意ください。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46720583 HOL-CL 57645517 HOL-CL 汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム 汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57645517
2024-04-10
用途:
バーコード置きに

軽いので、粘着テープで貼り付けても落ちなくてよかった。また、透明なのでおしゃれ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする