※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 電源(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の 電源コード/コンセント(FA)
Anywire(エニイワイヤ)の コンセント(FA)
標準/平刃タイプセット品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力インピーダンス(kΩ)
0.25
種類
アナログ出力(セット品)
注文コード
46721035
品番
A42PW-J8A1
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
入力インピーダンス・種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続形態:バス形式
寸法(mm)
140×57×44
質量(g)
160
タイプ
アナログ信号ターミナル Euro端子台タイプ
種類
アナログ出力(セット品)
外形寸法(mm)
140×57×44
出力
4-20mA
表示
通信:LED(同期信号により点滅)
出力点数
8ch
接続
Word-Bus、ヨーロッパ端子台
入力
-
入力点数
-
電源電圧(V)
DC24(+15%〜-10%)
保護等級
IP20
消費電流(mA)
267
最大消費電力(W)
6.4
使用周囲温度(℃)
0〜+55(保存温度:-20〜+75)
接続ケーブル
アナログ:シールドケーブル、伝送ケーブル:フリー汎用2芯/4芯ケーブル(0.75〜1.25(mm
2
))
データ数
占有:1〜8ワード
入出力形式
電流出力
同期方式
フレーム/ビット
雰囲気
腐食性ガスや可燃性ガスなきこと
回路
15
伝送方法
全4重トータルフレーム・サイクリック方式
信号範囲
4-20mA
伝送距離(m)
62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
使用湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
入力インピーダンス(kΩ)
0.25
RAS
伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能
状態表示
LED(入力の状態を表示)
伝送手順
専用プロトコル(AnyWireBus)