PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム USB シルバー / メタル色 46721405

PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 46721405 PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 46721405 PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 46721405 PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 46721405 PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 46721405

ペン型一次元バーコードスキャナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード46721405 品番PEN-400F×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

机上で邪魔にならないスリムボディ
バーコードをなぞるだけの簡単スキャン

インターフェースUSB 対応コードCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar) 質量(g)130 シルバー / メタル 分解能(mm)0.1(4mil)/ PCS 90% 耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作 ケーブル長(m)約2.1 仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux 光源接触型 LED 赤色 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)13.5(W) x13.5(H) x 149.2(L) 電流(mA)スタンバイ時:50 保存温度範囲(℃)-20〜70 使用環境湿度(%)20〜95(結露しないこと) 動作電流(mA)65 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0〜50 スキャンレート最大500スキャン/秒 読取深度(mm)接触タイプ 読取角度(°)±45(±5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721405 PEN-400F×5 57646025 PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 1セット(5台) 63,980 税込70,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする