EB-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721536

EB-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721536 EB-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721536 EB-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721536 EB-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721536 EB-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 46721536

A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード46721536 品番EB-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー))
外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ
小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能)
フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備
貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。
硬貨ロールも収納可能
盗難防止用セキュリティロックスロットを装備

仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面) インターフェースDKD (6ピンモジュラー) ブラック 付属品鍵×2 質量(kg)約1.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×298×95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721536 EB-A4 57646156 EB-A4 A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46721527
2020-02-07
用途:
お店でのレジ
飲食業

しっかりとお金を入れれる割にはコンパクトで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする