PRP-250U ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム 46721545

PRP-250U ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム 46721545 PRP-250U ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム 46721545 PRP-250U ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム 46721545 PRP-250U ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム 46721545

ローコストサーマルレシートプリンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46721545 品番PRP-250U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

58mmロール紙に対応(センター寄せ)
もちろん80mm幅ロール紙にも対応
最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス
ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応

付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター 仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー ホワイト&ブラック 質量(g)1400(ケーブル除く) 規格FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126 インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm)72 解像度576dots/line または 512dots/line 印刷速度200mm/sec 紙厚(mm)0.06〜0.08 保存温度範囲(℃)-10〜60 フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源24VDC/2.0A 電源供給ACアダプター 動作湿度(%)10〜80(結露なきこと) 保存湿度(%)10〜90(結露なきこと) 印刷方式サーマルライン ロール直径(mm)83 デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃)0〜45 用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721545 PRP-250U 57646165 PRP-250U ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム 1個 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする