KT585012×100 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム 46721588

感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100巻) 注文コード46721588 品番KT585012×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん
互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。

外径×幅W×内径(mm)50×58×12 印字文字白/黒 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約28
注意
※スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しておりますが純正ロール紙ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721588 KT585012×100 57646208 KT585012×100 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム 1セット(100巻) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57646208
2024-08-28
用途:
受付番号の発行
医療法人日伸会 様 (医療・福祉・介護関連業)

このサイズの感熱ロール紙が意外と少ないので重宝しています。

対象商品:
57646199
2022-11-21
用途:
オパシメーターの測定紙に

ディーゼル排気ガス測定機器の測定用紙用に購入。メーカー純正より安いので心置きなく使えます。

対象商品:
57646199
2022-03-16
用途:
新しいレジにしましたが、薄いんですね
卸売・小売業

外径50ミリの感熱レジロールって、メーカー少ないんですね、個人店としては大型店とレジ機種も使用頻度も違いますので、少し割高に感じます、ここ数年この50ミリ外径のレジタイプ、飲み屋でよく見ます、メーカーさんが増えて価格が下がることを願ってます。

対象商品:
57646199
2021-06-21
用途:
小売り販売業
卸売・小売業

使いやすく良かったです。
又、次回も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする