TT806312×10 感熱ロール紙(80mm幅)80×63×12 エフケイシステム 46721615

感熱ロール紙(80mm幅)80×63×12

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード46721615 品番TT806312×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
外径×幅W×内径(mm)80×80×12 紙厚(μm)75 印字文字白/黒 ロール長さ(m)約65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721615 TT806312×10 57646235 TT806312×10 感熱ロール紙(80mm幅)80×63×12 エフケイシステム 感熱ロール紙(80mm幅)80×63×12 エフケイシステム 1セット(10巻) 2,498
欠品中
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
お会計(明細・領収書)に使用
飲食業

自店のポスレジ対応の感熱紙が幅広でいつもこの感熱紙を快適に使わせて頂いてます。まとめ買いでお得で満足です。リピしてます。

対象商品:
57646235
2023-09-28
用途:
レジロールとして
株式会社フルハウス 様 (サービス業)

値段も安く、品質も安定しているのでリピートさせていただいております
箱ではなく袋に入って届きました

対象商品:
57646235
2022-01-11
用途:
飲食店作業
飲食業

一言で、最高です。コスパも使い勝手も満足です。継続して使わせて頂きます。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする