曜日別特売
A40PW-02U-1 デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ) 46721796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプねじアップ端子台タイプ接続Word-Bus回路11注文コード46721796品番A40PW-02U-1
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
寸法(mm)190×40×60タイプねじアップ端子台タイプ方式NPN出力点数32接続Word-Bus消費電流(mA)50入出力形式Tr出力回路11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする