モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
1000
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
注文コード
46724124
品番
HWS1000-15
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
1000
形状
カバー付き
出力電流(A)
(最大)70
保存湿度(%)
10〜95RH(結露なきこと)
仕様
RoHS指令対応
幅(mm)
126.5
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
82
質量(g)
3200
タイプ
標準
奥行(mm)
240
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-ClassB、CISPR-ClassB各準拠
電力(W)
-
端子形状
ねじ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(300mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流
1.2mA以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126.5×82×240
保存温度(℃)
-30〜85
冷却方式
強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
(100/200VAC)0.98/0.95
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法
入力変動
(最大)60mV
負荷変動
(最大)120mA
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
(100/200VAC)13.5/7
最大出力電力(W)
1050
出力電圧可変範囲(V)
12〜18
過電流保護
1.05A〜
動作温度(℃)
-10〜71、起動-20〜71
定格入力効率(%)
(100/200VAC)71/73
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦71℃)/180(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC18.7〜21.8V
出力リップルノイズ電圧
150mV(0〜+71℃)、180mV(−10〜0℃)
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)83%/85%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
使用上の注意
-
入力電圧範囲(V)
DC120〜330、AC85〜265
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)20/40
耐衝撃
非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)196.1m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
動作湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
ピーク電流(A)
80
推奨EMCフィルタ
RSEV-2020
、
RSAN-2020
ピーク電力
1200
ロードレギュレーション
120
ラインレギュレーション
60
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
変圧・変換 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
6,598
〜
¥
5,998
〜
REBOOTER RPC-4NCL
明京電機
税込
¥
125,840
¥
114,400
バスケットへ
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)
Preen
税込
¥
472,780
¥
429,800
バスケットへ
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)
Preen
税込
¥
890,780
¥
809,800
バスケットへ
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)
Preen
税込
¥
1,647,800
¥
1,498,000
バスケットへ
Omada 100-240V 冗長電源ユニット
TP-LINK
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
6,598
〜
¥
5,998
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル
税込
¥
7,698
¥
6,998
バスケットへ
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)
税込
¥
3,958
〜
¥
3,598
〜
(9)
組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W
TRACO POWER
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
シュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
6,378
〜
¥
5,798
〜
スイッチング電源
コーセル
税込
¥
9,348
〜
¥
8,498
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
6,488
〜
¥
5,898
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
スマート・パワーサプライ
omron(オムロン)
税込
¥
70,378
〜
¥
63,980
〜
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル
税込
¥
3,850
〜
¥
3,500
〜
(3)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
変圧・変換
スイッチング電源
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります
スイッチング電源
トランス
産業用ACアダプタ
スイッチング電源関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品