※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC36 定格出力電力(W)1000 入力電圧範囲(V)DC120〜330、AC85〜265 注文コード46724142 品番HWS1000-36
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲など272種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC36 定格出力電力(W)1000 形状カバー付き 出力電流(A)(最大)30.7 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 仕様RoHS指令対応 幅(mm)126.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)3200 タイプ標準 奥行(mm)240 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-ClassB、CISPR-ClassB各準拠 電力(W)- 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(300mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流1.2mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.5×82×240 保存温度(℃)-30〜85 冷却方式強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.98/0.95 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法 入力変動(最大)144mV 負荷変動(最大)216mA 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)13.5/7 最大出力電力(W)1104 出力電圧可変範囲(V)28.8〜43.2 過電流保護1.05A〜 動作温度(℃)-10〜71、起動-20〜71 定格入力効率(%)(100/200VAC)85/88 リップルノイズ(mVp-p)200(0≦Ta≦71℃)/240(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC45.0〜49.7V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)85%/88% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 使用上の注意- 入力電圧範囲(V)DC120〜330、AC85〜265 入力サージ電流(A)(100/200VAC)20/40 耐衝撃非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)196.1m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) ピーク電流(A)39 推奨EMCフィルタRSEV-2020RSAN-2020 ピーク電力1404 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション144 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする